SIGMA(シグマ)
SIGMA HYDRAULIC FLUID EX
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥
7,798
~
税込
¥
8,578
~
(63)
酸化安定性、低温流動性に加え非亜鉛系の添加剤を使用する事によりアッシュレス(無灰分)となりスラッジの生成を制御し、長期間クリーンな状態を保つ省エネタイプの高級耐摩耗性油圧作動油です。
用途
低圧から高圧までの各種油圧機械全てに対応
適合範囲
油圧機器
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082142
32
ISO VG32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
41082151
46
ISO VG46
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
41082167
68
ISO VG68
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください