ローラーキャビネット
7段引き出しのローラーキャビネットです。
プロも納得の確かなクオリティーです。
引き出しは、軽くスムーズなスライドのベアリング式を採用しています。
引出しの不意な飛び出しを防ぐ、新ロック機構を採用しました。
Φ125mm×50mmの大径キャスターを採用で、動きはスムーズで安定感も抜群です。
用途道具・工具の収納。
質量(kg)64
色赤
耐荷重(kg)1000
天板耐荷重(kg)350
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×975
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(5段)、580×406×150(2段)
棚段数(段)7
引出し耐荷重(kg)70
内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41082255 | RC-007R | 70490105 | SRC-007RE |
|
7段ローラーキャビネット | SK11 | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |