曜日別特売

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)

JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)
(3件のレビュー)

JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。
嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。
コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。
回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。
レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。

用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器タイプ圧着結線式嵌合相手コネクタJL05-6A内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
コンタクトサイズ
コンタクト形状
配列番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33585318JL05-2A24-52APC-F0-RK2452#20ピン(コンタクト)24-52A
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
41194517JL05-2A18-1SC-F0-R1810#16メス18-1
オープン
取扱い終了
返品不可
41194571JL05-2A20-30ASC-F0-R2030#20メス20-30A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194693JL05-2A24-52APC-F0-R2452#20メス24-25A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194465JL05-2A18-11PC-F0-R185#12メス18-11
オープン
取扱い終了
返品不可
41194474JL05-2A18-11SC-F0-R185#12メス18-11
オープン
取扱い終了
返品不可
41194483JL05-2A18-19APC-F0-R1819#20メス18-19A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194492JL05-2A18-19ASC-F0-R1819#20メス18-19A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194501JL05-2A18-1PC-F0-R1810#16メス18-1
オープン
取扱い終了
返品不可
41194526JL05-2A20-15PC-F0-R207#12メス20-15
オープン
取扱い終了
返品不可
41194535JL05-2A20-15SC-F0-R207#12メス20-15
オープン
取扱い終了
返品不可
41194544JL05-2A20-29PC-F0-R2017#16メス20-29
オープン
取扱い終了
返品不可
41194553JL05-2A20-29SC-F0-R2017#16メス20-29
オープン
取扱い終了
返品不可
41194562JL05-2A20-30APC-F0-R2030#20メス20-30A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194587JL05-2A22-14PC-F0-R2219#16メス22-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41194596JL05-2A22-14SC-F0-R2219#16メス22-14
オープン
取扱い終了
返品不可
41194605JL05-2A22-22PC-F0-R224#8メス22-22
オープン
取扱い終了
返品不可
41194614JL05-2A22-22SC-F0-R224#8メス22-22
オープン
取扱い終了
返品不可
41194623JL05-2A22-23PC-F0-R228#12メス22-23
オープン
取扱い終了
返品不可
41194632JL05-2A22-23SC-F0-R228#12メス22-23
オープン
取扱い終了
返品不可
41194641JL05-2A24-10PC-F0-R247#8メス24-10
オープン
取扱い終了
返品不可
41194657JL05-2A24-10SC-F0-R247#8メス24-10
オープン
取扱い終了
返品不可
41194666JL05-2A24-11PC-F0-R243、6#8、#12メス24-11
オープン
取扱い終了
返品不可
41194675JL05-2A24-28PC-F0-R2424#16メス24-28
オープン
取扱い終了
返品不可
41194684JL05-2A24-28SC-F0-R2424#16メス24-28
オープン
取扱い終了
返品不可
41194702JL05-2A24-52ASC-F0-R2452#20メス24-25A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194711JL05-2A28-21PC-F0-R2837#16メス28-21
オープン
取扱い終了
返品不可
41194727JL05-2A28-21SC-F0-R2837#16メス28-21
オープン
取扱い終了
返品不可
41194736JL05-2A28-73APC-F0-R2873#20メス28-37A
オープン
取扱い終了
返品不可
41194745JL05-2A28-73ASC-F0-R2873#20メス28-37A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41194517JL05-2A18-1SC-F0-R44165057JL05-2A18-1SC-F0-RKJL05-2A18-1SC-F0-R 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44165057丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41194571JL05-2A20-30ASC-F0-R44165118JL05-2A20-30ASC-F0-RKJL05-2A20-30ASC-F0-R 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 44165118丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41194693JL05-2A24-52APC-F0-R33585318JL05-2A24-52APC-F0-RKJL05-2A24-52APC-F0-R JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 33585318JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41194587
2017-04-25
用途: 機械配線接続用

さすが日本航空電子工業製悪いところがなしですがね。

対象商品 : 41194684
2017-05-24
用途: 他の装置との接続

写真のものはオス型でコンタクトピンがありますが、今回購入したのはメス型です。メスタイプのコンタクトピンご挿入されていませんでした。
たまたま、在庫にST-JL05-16S-C2-100が有りましたので、ことなきを得ました。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。
登録画像の修正をしました。

対象商品 : 41194614
2017-03-06
用途: 付随子機の電源の受電
skmサービス建設業・工事業

写真の様なピンが無いタイプで別売?なので困惑する。
又ピンを入手するのがややこしい (#・・とか・・サイズとか)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする