JAE(日本航空電子工業)
JL05シリーズ マシンソケットコンタクト
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
材質/仕上
銅合金/銀メッキ
区分
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
内容量
1パック(10本)
注意
※コンタクトは別売です。
※圧着形態は、芯線のみ圧着型です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
コンタクトサイズ
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41195156
CONT-JL05-08S-C1-10
C1
#8
#8~#10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
41195165
CONT-JL05-08S-C2-10
C2
#8
#10~#12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41195174
CONT-JL05-12S-C1-10
C1
#12
#12~#16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください