JAE(日本航空電子工業)
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
極数
10
定格電流(A)
3
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41195217
JN1-22-20S-R-PKG100
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
18628113
JN1-22-22S-PKG100
1.5以下
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください