JAE(日本航空電子工業)
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)
極数
10
形状
ストレート
区分
ソケット
種類
丸型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ライトアングルプラグ
結合方式
ワンタッチ
色相
黒
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着/はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41195226
JN2FS10SL1-R
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください