JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ソケットコンタクト
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
材質/仕上
ソケットコンタクト:リン青銅/ニッケル上金メッキ
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
#28~#32
内容量
1リール(15000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196495
FI-C3-A1-15000
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください