曜日別特売

基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト

基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト - JAE(日本航空電子工業)
全7種類を絞り込む
仕上
AWG
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
仕上
AWG
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41196504LY10-C1-5-100001リール(10000本)錫メッキ#26~#22Φ0.8~Φ1.3
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196522LY10-C1-A1-100001リール(10000本)金メッキ#26~#22Φ0.8~Φ1.3
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196547LY10-C2-5-100001リール(10000本)錫メッキ#30~#26Φ0.7~Φ1.2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41196556LY10-C2-A1-0001-PKG501パック(50本)金メッキ#30~#26Φ0.7~Φ1.2
オープン
309
340(税込)
当日出荷
返品不可
41196513LY10-C1-A1-0001-PKG501パック(50本)金メッキ#26~#22Φ0.8~Φ1.3
オープン
取扱い終了
代替品有
41196531LY10-C2-5-0001-PKG501パック(50本)錫メッキ#30~#26Φ0.7~Φ1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
41196565LY10-C2-A1-100001リール(10000本)金メッキ#30~#26Φ0.7~Φ1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41196513LY10-C1-A1-0001-PKG5041196522LY10-C1-A1-10000LY10-C1-A1-0001-PKG50 基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業) 41196522基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)1リール(10000本)
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする