基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 - JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。

耐電圧AC1000V/1分間列数1列型使用温度範囲(℃)-55~+85コンタクトピッチ(mm)2.54材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000絶縁抵抗1000MΩ以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
耐電圧
コンタクトピッチ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41197983PS-5SD-S4C25極3AC1000V/1分間2.54-10.1612.7
オープン79
79
87(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
49026941PS-10SD-S4C210極3AC1000V/1分間2.541.522.8625.4
オープン6,798
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
残り22点です
49026957PS-15SD-S4C215極3AC1000V/1分間2.542.435.5638.1
オープン229
229
252(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 基板配線
ワイエーピーシステム

昔は標準品みたいな感じで入手しやすかった日本航空電子のPSシリーズですが今では小売りでは探しにくくなりました。モノタロウさんに在庫があって助かりました。JAEブランドの品質は確かなものです。
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
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする