カネテック
チャックマスター
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。
高さ(mm)
230
幅(mm)
140
奥行(mm)
175
出力電圧(V)
DC0~180
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
5
トラスコ品番
457-4931
質量(kg)
4.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088047
EPH-LW205B
¥
467,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください