曜日別特売

永電磁チャック

永電磁チャック - カネテック

電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。

用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。高さ(mm)50幅(mm)800奥行(mm)420吸着力(N)-トラスコ品番457-4966質量(kg)160適合電装品EPS-P2100B内容量1台
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41088092EPH-LWE205B
587,000
579,800
637,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする