カネテック
永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途
フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。
高さ(mm)
70
幅(mm)
1000
奥行(mm)
470
吸着力(N)
-
トラスコ品番
457-5008
質量(kg)
220
適合電装品
EPS-P2100B-2
内容量
1台
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088135
EP-QS7-3060A
¥
892,000
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください