カネテック
角形永磁マイクロピッチチャック
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途
薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)
45
幅(mm)
175
奥行(mm)
105
トラスコ品番
457-5474
質量(kg)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088171
RMWH-1018C
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください