カネテック
切削用角型永磁チャック
重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
用途
重切削から重研削までの作業に。
高さ(mm)
73
幅(mm)
500
奥行(mm)
200
トラスコ品番
457-5423
質量(kg)
56
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088232
RMA-2050A
¥
813,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください