曜日別特売

超強力形電磁チャック

超強力形電磁チャック - カネテック

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。

用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。高さ(mm)110幅(mm)800奥行(mm)400吸着力(N)-電流(A)3.23電圧(V)DC90トラスコ品番457-5059質量(kg)240適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D内容量1個
注意
※ご使用時、電装品エレクトロチャックマスター(R)(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41088284KETZ-4080B
1,543,000
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする