ユニセイキ
ユニ 石定盤(0級仕上)600x600x125mm
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
125
平面度(μm)
5
トラスコ品番
466-5261
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
135
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
5
JIS規格
JIS B7513
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089666
U06060
¥
338,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません