エアー式高粘度ポンプユニット
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
用途
グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。
パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
トラスコ品番466-4477
質量(kg)173
容量(L)ドラム缶(200L)用
全高(mm)2503
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)19
エアー接続口Rc1/2
吐出口G3/4
ポンプレシオ38×1
内容量1台
パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用する材料、使用量、圧送距離などによりポンプの選定が異なりますので、お問合せください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |