曜日別特売

エクラン(ダークグリーン)

エクラン(ダークグリーン) - 吉野

業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。
溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単。

用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。ダークグリーン仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番389-4568材質(フレーム)アルミニウム幅(mm)600厚さ(mm)0.35質量(kg)8.9高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28mmシート厚さ(mm)0.35広げ幅(mm)(最大)約1700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092484YS618DG
54,760
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする