曜日別特売

火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング

火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング - 吉野

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。
シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。
アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。

フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品内容量1台
注意
※接続型のみでは自立いたしません。
全8種類を絞り込む
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
形状
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092597YS12SFA単体型1000×2000固定足-4.6
39,540
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092676YS22SFA単体型2000×2000固定足-6.6
55,410
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092572YS12SCA単体型1000×2000キャスター足505.1
39,540
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092651YS22SCA単体型2000×2000キャスター足506.7
55,410
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092554YS12JFA接続型1000×2000固定足-4.1
39,540
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092633YS22JFA接続型2000×2000固定足-5.8
55,410
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092536YS12JCA接続型1000×2000キャスター足504.7
39,540
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41092615YS22JCA接続型2000×2000キャスター足506.3
55,410
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする