曜日別特売

自動散水スプリンクラーセット

自動散水スプリンクラーセット - グローベン

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。
電池式なので取り付け場所に困りません。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。
埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。
スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。

仕様
組立式、スプリンクラー2本セット
曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400内容量1セット
注意
※水圧は300kpa~400kpaの範囲でご使用ください。
※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止してください。
※使用水は上水をご使用ください。
※別途給水管(20A)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41093884C10SK600TR
189,600
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする