ピカ 1連はしごスーパーコスモス1CSM型 2.4m
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。太くて踏面の広いステップの使いやすいはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)358
材質アルミ
仕様製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(JIS S1121 C-10 JQ0508010)、Aマーク認定品
トラスコ品番371-8620
踏ざん踏面幅(mm)42
内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |