ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立

ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業 ハセガワ アルミ合金製伸縮式多機能脚立 長谷川工業

長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。
ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。

用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。 伸縮脚(mm)870 最大使用荷重(kg)135 仕様ANSI規格適合品、OSHA規格適合品 トラスコ品番387-4109 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)1040~1520 設置寸法・幅(mm)700 収納寸法・幅(mm)700 収納寸法・奥行(mm)230 収納寸法・高さ(mm)1540 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41094453 LG15125 1.43~2.30 1540×700×230 14.8
86,100
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする