ダイキン工業
スタック弁ABポート絞り弁
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途
油圧システム用
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
絞り弁
トラスコ品番
457-0723
質量(kg)
6.5
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
注意
※油圧システム以外の用途に使用しないでください。※適用流体以外の作動油を使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096797
MT-04W-10
¥
58,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください