ダイキン工業
マニホールドブロック
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数
1
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
457-0251
幅(mm)
130
質量(kg)
19
高さ(mm)
145
奥行(mm)
140
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096824
BT-104-10
¥
67,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください