ダイキン工業
マニホールドブロック
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数
3
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
457-0278
幅(mm)
320
質量(kg)
48
高さ(mm)
145
奥行(mm)
140
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096842
BT-304-10
¥
140,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください