ダイキン工業
モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
パイロットチェック弁
トラスコ品番
457-0693
質量(kg)
6.8
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096867
MPD-04A-20-10
¥
81,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください