ダイキン工業
ライトアングルチェック弁
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)
25
トラスコ品番
457-0472
質量(kg)
0.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)60
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.02[0.2]
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096894
JCA-T03-20-20
¥
19,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください