エナパック
エナパック ポータブルプレスセット
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途
簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。
トラスコ品番
455-0102
ストローク(mm)
177
質量(kg)
37
高さ(mm)
作業高さ:350
揚力(kN)
45
内寸(mm)
(フレーム)350
材質(ポンプ部)
プラスチック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097357
PF5RC57P142
¥
354,300
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430