絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM

絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM - Tech-EV

IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。
ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。
使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
トルク調整範囲は5~25N・mです。

用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)280トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40質量(g)795最小目盛(N・m)5内容量1本
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098827OLCTQW25A
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする