司化成
重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ2000m 引張強度300kg
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。
トラスコ品番
382-3385
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
15.2
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101137
H1630
16
2000
0.75
300
グレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
2
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません