光洋機械産業
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長5m プレートキャリア式
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
能力
最大運搬能力
(50Hz)21m
3
/h
(60Hz)25m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(65Hz)45
用途
砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
仕様
プレートキャリア式
トラスコ品番
458-8045
質量(kg)
152
ベルト幅(mm)
350
機長(m)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107473
KMTS355
¥
266,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください