光洋機械産業
光洋機械産業の 搬送
光洋機械産業の コンベヤ
光洋機械産業の ベルトコンベヤ
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長5m プレートキャリア式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41107473
品番
KMTS355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥266,000
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
能力
最大運搬能力
(50Hz)21m
3
/h
(60Hz)25m
3
/h
ベルト速度(m/min)
(50Hz)37
(65Hz)45
用途
砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°〜45°・搬送物により異なります。)
仕様
プレートキャリア式
トラスコ品番
458-8045
質量(kg)
152
ベルト幅(mm)
350
機長(m)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000