テラウチ(寺内製作所)
TS ステンレスローラコンベヤ
ベアリングから、ピンに至るまでオールステンレスです。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)
2000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
462-5323
質量(kg)
19
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
ステンレス
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41108304
SU38300720
¥
105,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください