曜日別特売
SU38300720 TS ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 41108304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU38300720 TS ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 41108304
SU38300720 TS ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 41108304

TS ステンレスローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード41108304品番SU38300720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,200

ベアリングから、ピンに至るまでオールステンレスです。

材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ローラー:ステンレス(SUS304)
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番462-5323質量(kg)19ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)67

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする