TRUSCO
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
20
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1322
質量(kg)
2.98
ホイール幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110824
V1820ECON202400
¥8,340
¥
6,298
¥6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください