TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途
小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
25
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
300-5631
質量(kg)
3.69
寸法A(mm)
12.5
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111043
V1820UP253000
¥
9,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません