TRUSCO
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×2000
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール製黒ゴムライニング
用途
傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
40
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番
300-5895
質量(kg)
7
寸法A(mm)
25
ホイール幅(mm)
9
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111603
V40G502000
¥
40,260
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません