TRUSCO
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL2000mm
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
32
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:90kg
トラスコ品番
301-0058
質量(kg)
10.1
寸法A(mm)
20/20
ホイール幅(mm)
25
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112197
V3225S402000
¥
51,780
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません