三鈴工機
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途
軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
48
材質
フレーム:スチール、ホイール:アルミ
ピッチ(mm)
75
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
465-8850
質量(kg)
6.2
ホイール幅(mm)
16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112373
MWA48T0724
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません