三鈴工機
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
ライン設定を完全にすれば、1000kg程度の搬送が可能です。重荷重用に適しています。
用途
重量物の搬送に。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
50
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:60kg
トラスコ品番
465-8990
質量(kg)
11.3
ホイール幅(mm)
13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112513
MWH50T1018
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません