三鈴工機
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。
用途
ダンボールケースの搬送。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
46
材質
フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
465-9074
質量(kg)
5.4
ホイール幅(mm)
17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112635
MWR46T0518
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません