ワコーパレット
アルミスロープサイレント
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途
ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)
300
トラスコ品番
467-7153
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
17
幅×長さ(mm)
600×1210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115076
WAS1260
¥
122,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません