ミニカーゴ鉄板張型600×600×H600
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
仕様積み上げ可
トラスコ品番516-8759
質量(kg)22
高さ(mm)600
タイプ鉄板張り
奥行(mm)600
間口(mm)600
均等荷重(kg)300
内容量1台
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |