スイコー
アローサインオレンジ
分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。
取手が付いて、運搬が楽で便利です。
ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
用途
工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。
間口W×奥行D×高さH(mm)
1090×390×850
仕様
取手付
トラスコ品番
456-8729
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
7.2
色
オレンジ
表示内容
矢印
内容量
1個
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121945
ARS
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません