軽量棚開放型 1215×315×2104 天地6段

軽量棚開放型 1215×315×2104 天地6段 TRUSCO 軽量棚開放型 1215×315×2104 天地6段 TRUSCO

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。

仕様組立式 トラスコ品番502-6229 質量(kg)36.2 グレー 高さ(mm)2104 奥行(mm)315 間口(mm)1215 段数6 耐荷重(kg/段)100 棚段数6 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 外寸法・高さ(mm)2104 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×315×2104 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1126 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)1215 棚板内寸・間口(mm)1126 均等耐荷重(kg/段)100 内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41123196 74V16
31,220
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする