軽量棚縦仕切付 890×465×1204 3列4段
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式
トラスコ品番503-8162
質量(kg)42
色ネオグレー
高さ(mm)1204
タイプ3列・4段
奥行(mm)465
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)465
外寸法・間口(mm)890
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |