中棚ボルトレス軽量棚 1518×318×1204 天地5段
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番503-5392
質量(kg)30.1
高さ(mm)1204
奥行(mm)315
間口(mm)1515
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
組立時間目安/2人20分
外寸法・高さ(mm)1204
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)1426
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)1515
棚板内寸・間口(mm)1426
均等耐荷重(kg/段)80
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03