ラビットワゴン500X500 引出2段 仕切2段付 W色

ラビットワゴン500X500 引出2段 仕切2段付 W色 TRUSCO ラビットワゴン500X500 引出2段 仕切2段付 W色 TRUSCO ラビットワゴン500X500 引出2段 仕切2段付 W色 TRUSCO ラビットワゴン500X500 引出2段 仕切2段付 W色 TRUSCO ラビットワゴン500X500 引出2段 仕切2段付 W色 TRUSCO

仕様縦仕切4枚 トラスコ品番366-3370 種別組立式 質量(kg)25.6 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) 引出し数2 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41150444 RBW853S2XW 3 150 50 あり 810 500 500 75 自在×4 ゴム ホワイト
61,500
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする