ラビットワゴン500X500 引出2段付 YG色
トラスコ品番366-3434
種別組立式
質量(kg)24.4
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
引出し数2
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |