エースワゴン上段引出し3段ネオグレ

エースワゴン上段引出し3段ネオグレ TRUSCO エースワゴン上段引出し3段ネオグレ TRUSCO エースワゴン上段引出し3段ネオグレ TRUSCO エースワゴン上段引出し3段ネオグレ TRUSCO

ケント式扉を開いた時に扉が収納できますので作業のジャマになりません。

仕様
天板:マット付
取手付
鍵付
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上3段/575.2×326×50
下段/575.2×369.2×110
付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属 トラスコ品番256-8594 質量(kg)41 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41151485 BM10C 200 20 スチール あり 802 450 685 100 固定×2、自在×2 ウレタン ネオグレー
154,040
129,800
142,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする